Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FOB 500-1S Tezgah Üstü Terazi, 500g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JUA

KERN AND SOHN FOB 500-1S Masaüstü Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.1 g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JUA Modeli: FOB 500-1S
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
€108.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil9V Blok
Pil Yedekleme20 saat.
Kasa Genişliği175mm
Rakam Boyutu20mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 175 155 40 mm x
Gövde Yüksekliği40 mm
Konut Uzunluğu155 mm
Giriş Gerilimi230V AC
Doğrusallık+/- 0.2 g
Maks. Ortam nemi95%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fob-500-1s.pdf
okunabilirlik0.1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu125 x 155 mm
Yeniden üretilebilirlik0.1g
Yerleşim Zamanı2 sn.
Birimlerdwt, g, lb, oz, ozt
Tartım Kapasitesi0.5kg
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği155 mm
Tartım Yüzey Genişliği125 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)7.5
Gemi uzunluğu (cm)19
Gemi genişliği (cm)22
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuKonut UzunluğuDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN FOB 5K1S Tezgah Üstü Terazi, 5000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JUB FOB 5K1SX 175 150 40 mm x150 mm+/- 2 g€108.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FOB 500-1S Masaüstü Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.1 g Okunabilirlik
€108.25 / Adet