Kern And Sohn Fob 7k-4nlo | Organ Ölçeği, 5000 ve 7500g Maks. Tartım, 0.5 ve 1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Organ Ölçeği, 5000 ve 7500g Maks. Tartım, 0.5 ve 1g Okunabilirlik | CJ6ZTN

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Organ Ölçeği, 5000 ve 7500g Maks. Tartım, 0.5 ve 1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ6ZTN Modeli: FOB 7K-4NLO
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
€354.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tıbbi Terazi
pil4 x 1.5V AA
Pil Yedekleme48 saat.
Kasa Genişliği285mm
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 285 255 90 mm x
Gövde Yüksekliği90 mm
Konut Uzunluğu255 mm
Giriş Gerilimi230V AC
Doğrusallık+/-1.5, 3g
Maks. Ortam nemi95%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fob-7k-4nl.pdf
okunabilirlik0.5, 1 gr
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu252 x 200 mm
Yeniden üretilebilirlik0.5, 1 gr
Yerleşim Zamanı2 sn.
Birimlerg, lb, oz.
Tartım Kapasitesi5000, 7500 gr
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği200 mm
Tartım Yüzey Genişliği252 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)16.5
Gemi uzunluğu (cm)30.5
Gemi genişliği (cm)41.5
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Organ Ölçeği, 5000 ve 7500g Maks. Tartım, 0.5 ve 1g Okunabilirlik
€354.80 / Adet