Kern And Sohn Fs 4-200 | Elektriksel Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 0.04 N Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN VE SOHN FS 4-200 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 0.04 N Okunabilirlik | CJ6ZUF

KERN AND SOHN FS 4-200 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 0.04 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ6ZUF Modeli: FS 4-200
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
€1,419.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
Pil Şarj Süresi8 saat.
Kasa Genişliği71mm
Sıklık50 / 60 Hz
Konut BoyutuX 71 31 180 mm x
Gövde Yüksekliği180 mm
Konut Uzunluğu31 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Güç200 N
Power SupplyUSB
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fs-4-200.pdf
okunabilirlik0.04 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)9
Gemi uzunluğu (cm)18.5
Gemi genişliği (cm)28
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı GüçokunabilirlikÜcret
KERN VE SOHN FS 2-100 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.02 N Okunabilirlik | CJ6ZTY FS 2-100100 N0.02 N€1,286.92
KERN VE SOHN FS 2-20 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 20 N Maks. Kuvvet, 0.004 N Okunabilirlik | CJ6ZTZ FS 2-2020 N0.004 N€1,286.92
KERN VE SOHN FS 2-200 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 0.04 N Okunabilirlik | CJ6ZUA FS 2-200200 N0.04 N€1,286.92
KERN VE SOHN FS 2-50 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CJ6ZUB FS 2-5050 N0.01 N€1,286.92
KERN VE SOHN FS 2-500 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 500 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CJ6ZUC FS 2-500500 N0.1 N€1,286.92
KERN VE SOHN FS 4-100 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.02 N Okunabilirlik | CJ6ZUD FS 4-100100 N0.02 N€1,419.22
KERN VE SOHN FS 4-20 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 20 N Maks. Kuvvet, 0.004 N Okunabilirlik | CJ6ZUE FS 4-2020 N0.004 N€1,419.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FS 4-200 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 0.04 N Okunabilirlik
€1,419.22 / Adet