Kern And Sohn Hdb 10k10n | Asılı Denge, 10kg Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN HDB 10K10N Asılı Denge, 10Kg Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik | CE8JWM

KERN AND SOHN HDB 10K10N Asılı Terazi, 10Kg Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JWM Modeli: HDB 10K10N
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
€78.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asılı Denge
pil2 x 1.5V AAA
Pil Yedekleme180 saat.
Kasa Genişliği72mm
Rakam Boyutu12mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 72 25 105 mm x
Gövde Yüksekliği105 mm
Konut Uzunluğu25 mm
Doğrusallık+/-0.03Kg
Maks. Ortam nemi90%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-hdb-10k10n.pdf
okunabilirlik10g
Yeniden üretilebilirlik0.01Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
BirimlerKg, lb, N
Tartım Kapasitesi10kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)22.5
Gemi uzunluğu (cm)15
Gemi genişliği (cm)7
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN HDB 5K5N Asılı Denge, 5000g Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | CE8JWQ HDB 5K5N+/- 15 g€78.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN HDB 10K10N Asılı Terazi, 10Kg Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik
€78.18 / Adet