Kern ve Sohn Hfa 5t-3 | Vinç Dengesi, 5000kg Maks. Tartım, 2000g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN HFA 5T-3 Vinç Dengesi, 5000Kg Maks. Tartım, 2000g Okunabilirlik | CE8JWX

KERN AND SOHN HFA 5T-3 Vinç Dengesi, 5000Kg Maks. Tartım, 2000g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JWX Modeli: HFA 5T-3
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
€1,109.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Dengesi
pil3 x 1.5V AA
Pil Yedekleme40 saat.
Pil Şarj Süresi12 saat.
Kasa Genişliği90mm
Rakam Boyutu23mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 / 60 Hz
Konut BoyutuX 90 61 255 mm x
Gövde Yüksekliği255 mm
Konut Uzunluğu61 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Doğrusallık+/-4Kg
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-hfa-5t-3.pdf
okunabilirlik2000g
Yeniden üretilebilirlik2Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
BirimlerKg, lb, N
Tartım Kapasitesi5000kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.55
Gemi yüksekliği (cm)12.5
Gemi uzunluğu (cm)32.5
Gemi genişliği (cm)39.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN HFA 10T-3 Vinç Dengesi, 10000Kg Maks. Tartım, 5000g Okunabilirlik | CE8JWU HFA 10T-3X 90 71.6 275 mm x275 mm71.6 mm+/-10Kg€1,745.46
KERN AND SOHN HFA 1T-4 Vinç Dengesi, 1000Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8JWV HFA 1T-4X 90 55 255 mm x255 mm55 mm+/-1Kg€920.09
KERN AND SOHN HFA 3T-3 Vinç Dengesi, 3000Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik | CE8JWW HFA 3T-3X 90 61 255 mm x255 mm61 mm+/-2Kg€1,001.27
KERN AND SOHN HFA 600K-1 Vinç Dengesi, 600Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | CE8JWY HFA 600K-1X 90 55 255 mm x255 mm55 mm+/-0.6Kg€920.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN HFA 5T-3 Vinç Dengesi, 5000Kg Maks. Tartım, 2000g Okunabilirlik
€1,109.52 / Adet