Kern ve Sohn Hfc 1t-4 | Vinç Dengesi, 1000kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN HFC 1T-4 Vinç Dengesi, 1000Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8JXF

KERN AND SOHN HFC 1T-4 Vinç Terazisi, 1000Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JXF Modeli: HFC 1T-4
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
€1,447.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Dengesi
Pil Yedekleme40 saat.
Pil Şarj Süresi12 saat.
Kasa Genişliği90mm
Rakam Boyutu23mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 / 60 Hz
Konut BoyutuX 90 55 255 mm x
Gövde Yüksekliği255 mm
Konut Uzunluğu55 mm
Gövde MalzemesiMetal
Giriş Gerilimi100 - 240V
Doğrusallık+/-1Kg
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-hfc-1t-4.pdf
okunabilirlik500g
Yeniden üretilebilirlik0.5Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
BirimlerKg, lb, N
Tartım Kapasitesi1000kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)12
Gemi uzunluğu (cm)39.5
Gemi genişliği (cm)50.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN HFC 10T-3 Vinç Dengesi, 10000Kg Maks. Tartım, 5000g Okunabilirlik | CE8JXE HFC10T-3X 90 71.6 275 mm x275 mm71.6 mm+/-10Kg€2,286.69
KERN AND SOHN HFC 3T-3 Vinç Dengesi, 3000Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik | CE8JXG HFC3T-3X 90 61 255 mm x255 mm61 mm+/-2Kg€1,542.50
KERN AND SOHN HFC 5T-3 Vinç Dengesi, 5000Kg Maks. Tartım, 2000g Okunabilirlik | CE8JXH HFC5T-3X 90 61 255 mm x255 mm61 mm+/-4Kg€1,650.74
KERN AND SOHN HFC 600K-1 Vinç Dengesi, 600Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | CE8JXJ HFC 600K-1X 90 55 255 mm x-55 mm+/-0.4Kg€1,447.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN HFC 1T-4 Vinç Terazisi, 1000Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik
€1,447.78 / Adet