Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN HO 10K UCI Sertlik Ölçme Cihazı, HV 10 Sertlik Ölçeği, 100 N Kuvvet, 18mm Prob Uzunluğu | CE8JZB

KERN AND SOHN HO 10K UCI Sertlik Ölçme Cihazı, HV 10 Sertlik Ölçeği, 100 N Kuvvet, 18mm Prob Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JZB Modeli: HO 10K
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
€6,639.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sertlik Test Cihazı
Pil Şarj Süresi8 saat.
Kasa Genişliği28mm
Ekran TipLCD
Sertlik10 HV
Konut BoyutuX 28 83 160 mm x
Gövde Yüksekliği160 mm
Konut Uzunluğu83 mm
Giriş Gerilimi110 - 240V
Minimum Yük300kg
Power SupplyUSB
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-ho-10k.pdf
BirimlerHB, HL, HRA, HRB, HRC, HV, MPa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)14
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)39.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
KERN AND SOHN HO 1K UCI Sertlik Ölçme Cihazı, HV 1 Sertlik Ölçeği, 10 N Kuvvet, 18mm Prob Uzunluğu | CE8JZD HO 1K€6,639.05
KERN AND SOHN HO 2K UCI Sertlik Ölçme Cihazı, HV 2 Sertlik Ölçeği, 20 N Kuvvet, 18mm Prob Uzunluğu | CE8JZE HO 2K€6,639.05
KERN AND SOHN HO 5K UCI Sertlik Test Cihazı, HV 5 Sertlik Ölçeği, 50 N Kuvvet, 18mm Prob Uzunluğu | CE8JZG HO 5K€6,639.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN HO 10K UCI Sertlik Ölçme Cihazı, HV 10 Sertlik Ölçeği, 100 N Kuvvet, 18mm Prob Uzunluğu
€6,639.05 / Adet