Kern And Sohn Kde-t | Lcd Ekran, 100 ila 240v, 225 X 110 X 45mm Muhafaza, 5 ila 35 Derece. C Ortam Sıcaklığı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN KDE-T LCD Ekran, 100 ila 240V, 225 x 110 x 45mm Muhafaza, 5 ila 35 Derece. C Ortam Sıcaklığı. | CE8KFC

KERN AND SOHN KDE-T LCD Ekran, 100 ila 240V, 225 x 110 x 45mm Muhafaza, 5 ila 35 Derece. C Ortam Sıcaklığı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8KFC Modeli: KDE-T

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€175.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ekran
pil9V Blok
Pil Yedekleme24 saat.
Pil Şarj Süresi10 saat.
Kasa Genişliği225mm
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 / 60 Hz
Konut BoyutuX 225 110 45 mm x
Gövde Yüksekliği45 mm
Konut Uzunluğu110 mm
Gövde MalzemesiPlastik
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıkern-ve-sohn-kde-t.pdf
Birimlergr, Kg, lb, ons

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)7
Gemi uzunluğu (cm)27
Gemi genişliği (cm)20.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirimlerÜcret
KERN VE SOHN KDE-TH LCD Ekran, 100 - 240V, 225 x 110 x 45mm Muhafaza, 5 - 35 Derece. C Ortam Sıcaklığı | CJ6ZUP KDE-THffa, g, kg, lb, oz€236.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN KDE-T LCD Ekran, 100 ila 240V, 225 x 110 x 45mm Muhafaza, 5 ila 35 Derece. C Ortam Sıcaklığı
€175.90 / Adet