Kern And Sohn Lb 300-2 | Entegre Kumpas Ölçer, Dijital, 200mm Maks. Uzunluk, 0.01 mm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN LB 300-2 Entegre Kaliper Göstergesi, Dijital, 200mm Maks. Uzunluk, 0.01 mm Okunabilirlik | CJ6ZUW

KERN AND SOHN LB 300-2 Entegre Kaliper Göstergesi, Dijital, 200mm Maks. Uzunluk, 0.01 mm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ6ZUW Modeli: LB 300-2
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
€1,503.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ölçü
pil3V CR2032
Kasa Genişliği440mm
Rakam Boyutu8mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 440 42 30 mm x
Gövde Yüksekliği30 mm
Konut Uzunluğu42 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı0 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-lb-300-2.pdf
okunabilirlik0.01mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.5
Gemi uzunluğu (cm)6
Gemi genişliği (cm)46
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuÜcret
KERN AND SOHN LB 200-2 Entegre Kaliper Göstergesi, Dijital, 200mm Maks. Uzunluk, 0.01 mm Okunabilirlik | CJ6ZUV 200-2X 350 42 30 mm x€1,371.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN LB 300-2 Entegre Kaliper Göstergesi, Dijital, 200mm Maks. Uzunluk, 0.01 mm Okunabilirlik
€1,503.41 / Adet