Kern And Sohn Pns 12000-1 | Hassas Terazi, 12000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Hassas Terazi, 12000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8LXL

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Hassas Terazi, 12000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8LXL Modeli: PNS 12000-1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€974.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Kasa Genişliği196mm
Rakam Boyutu16.5mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 196 293 89 mm x
Gövde Yüksekliği89 mm
Konut Uzunluğu293 mm
Giriş Gerilimi220 ila 240V AC
Doğrusallık+/- 0.2 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Platform Derinliği89 mm
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-pns-12000-1.pdf
okunabilirlik0.1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu190 x 190 mm
Yeniden üretilebilirlik0.1g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)100mg
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)1g
Birimlerct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl, tol
Tartım Kapasitesi12000g
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartı Platformu BoyutlarıX 190 190 89 mm x
Tartım Yüzey Derinliği190 mm
Tartım Yüzey Genişliği190 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.7
Gemi yüksekliği (cm)21
Gemi uzunluğu (cm)41
Gemi genişliği (cm)32.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiDoğrusallıkParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)BirimlerÜcret
KERN AND SOHN PNS 3000-2 Hassas Terazi, 3200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8LXM PNS3000-2X 196 293 89 mm x89 mm+/- 0.02 g10mg100mgct, gr€1,001.27
KERN AND SOHN PNS 600-3 Hassas Terazi, 620g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8LXN PNS600-3X 196 293 266 mm x266 mm+/- 0.004 g1mg10mgct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl, tol€1,109.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Hassas Terazi, 12000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik
€974.21 / Adet