<span Class='notranslate'>Kern And Sohn </span> Te 1250-0.1fn | Coating Thickness Gauge, 100 And 1250 Um, 0.1 And 1 Um Readability | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN Kaplama Kalınlığı Ölçer, 100 Ve 1250 um, 0.1 Ve 1 um Okunabilirlik | CE8MCH

KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN Coating Thickness Gauge, 100 And 1250 um, 0.1 And 1 um Readability

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MCH Model: TE 1250-0.1FN
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
€625.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaplama Kalınlığı Ölçer
pil4 x 1.5V AAA
Pil Yedekleme50 saat.
Kasa Genişliği131mm
Rakam Boyutu10mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 131 65 28 mm x
Gövde Yüksekliği28 mm
Konut Uzunluğu65 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı50 Derece C
Ölçüm Kapasitesi100, 1250 µm
Min. Ortam Sıcaklığı0 Derece C
Ürün Veri Sayfasıkern-and-sohn-te-1250-0-1fn.pdf
okunabilirlik0.1, 1 µm
BirimlerMikrometre, İnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)6.3
Gemi uzunluğu (cm)21.5
Gemi genişliği (cm)26.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
KERN AND SOHN TE 1250-0.1F Kaplama Kalınlığı Ölçer, 100 Ve 1250 um, 0.1 Ve 1 um Okunabilirlik | CE8MCG TE 1250-0.1F€493.12
KERN AND SOHN TE 1250-0.1N Kaplama Kalınlığı Ölçer, 100 Ve 1250 um, 0.1 Ve 1 um Okunabilirlik | CE8MCJ TE 1250-0.1N€541.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN Coating Thickness Gauge, 100 And 1250 um, 0.1 And 1 um Readability
€625.42 / Adet