Kern ve Sohn Tgc 1k-3s05 | Cep Dengesi, 1000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Cep Terazisi, 1000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8MCQ

KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Cep Terazisi, 1000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MCQ Modeli: TGC 1K-3S05
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
€128.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cep Dengesi
pil2x CR2032
Pil Yedekleme33 saat.
Kasa Genişliği100mm
Rakam Boyutu12mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 100 130 18 mm x
Gövde Yüksekliği18 mm
Konut Uzunluğu130 mm
Gövde MalzemesiPlastik
Doğrusallık+/- 6 g
Maks. Ortam nemi90%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı0 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-tgc-1k-3s05.pdf
okunabilirlik1g
Yeniden üretilebilirlik3g
Yerleşim Zamanı2 sn.
Birimlerct, dwt, g, gn, oz, ozt
Tartım Kapasitesi1000g
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Çapı81 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)1.65
Gemi uzunluğu (cm)13
Gemi genişliği (cm)10
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Cep Terazisi, 150g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8MCP TGC 150-2S05+/- 0.3 g€128.69
KERN AND SOHN TGC 500-1S05 Cep Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8MCR TGC 500-1S05+/- 1.5 g€128.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Cep Terazisi, 1000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik
€128.69 / Adet