Kern And Sohn Tn 300-0.01us | Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 Mhz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik | CE8MDD

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MDD Modeli: TN 300-0.01US
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
€962.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Kalınlık Ölçer
pil2 x 1.5V AA
Pil Yedekleme100 saat.
Kasa Genişliği150mm
Rakam Boyutu14mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 150 74 32 mm x
Gövde Yüksekliği32 mm
Konut Uzunluğu74 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-tn-300-0-01us.pdf
okunabilirlik0.01mm
Birimlerinç, mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)9.5
Gemi uzunluğu (cm)22
Gemi genişliği (cm)37.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelokunabilirlikÜcret
KERN AND SOHN TN 230-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik | CE8MDA TN 230-0.01US0.01mm€841.91
KERN AND SOHN TN 230-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik | CE8MDB TN 230-0.1US0.1mm€757.72
KERN AND SOHN TN 300-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik | CE8MDE TN 300-0.1US0.1mm€890.02
KERN AND SOHN TN 80-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 7 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik | CE8MDG TN 80-0.01US0.01mm€841.91
KERN AND SOHN TN 80-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 7 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik | CE8MDH TN 80-0.1US0.1mm€757.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik
€962.18 / Adet