Kern And Sohn Tvl 100fhs71 | Vidalı Gergi Kelepçesi, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
KERN VE SOHN TVL 100FHS71 Vidalı Germe Kelepçesi, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CJ7AGB

KERN AND SOHN TVL 100FHS71 Vidalı Germe Kelepçesi, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ7AGB Modeli: TVL 100FHS71

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,780.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe
Pil Şarj Süresi4 saat.
Rakam Boyutu10mm
Ekran TipLCD
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. Alan sayısı Güç100 N
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-tvl-100fhs71.pdf
okunabilirlik0.05 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 7
Gemi yüksekliği (cm)28
Gemi uzunluğu (cm)26
Gemi genişliği (cm)40
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı GüçokunabilirlikÜcret
KERN VE SOHN TVL 500FHS71 Vidalı Germe Kelepçesi, 500 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CJ7AGC TVL 500FHS71500 N0.1 N€1,659.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TVL 100FHS71 Vidalı Germe Kelepçesi, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik
€1,780.04 / Adet