Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN WTB 3K-4N Kompakt Terazi, 3000g Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | CE8MFZ

KERN AND SOHN WTB 3K-4N Kompakt Terazi, 3000g Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MFZ Modeli: WTB 3K-4N
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
€342.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Pil Şarj Süresi12 saat.
Kasa Genişliği286mm
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 286 316 126.5 mm x
Gövde Yüksekliği126.5 mm
Konut Uzunluğu316 mm
Giriş Gerilimi110 ila 230V AC
Doğrusallık+/- 1 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-wtb-3k-4n.pdf
okunabilirlik0.5g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu263 x 203 mm
Yeniden üretilebilirlik0.5g
Yerleşim Zamanı2 sn.
Birimlerg
Tartım Kapasitesi3kg
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği203 mm
Tartım Yüzey Genişliği263 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4
Gemi yüksekliği (cm)21
Gemi uzunluğu (cm)35
Gemi genişliği (cm)40
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN WTB 10K-3N Kompakt Denge, 15000g Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik | CE8MFR 10K-3N+/- 4 g€342.78
KERN AND SOHN WTB 1K-4N Kompakt Denge, 1500g Maks. Tartım, 0.2g Okunabilirlik | CE8MFU 1K-4N+/- 0.4 g€342.78
KERN AND SOHN WTB 30K-3N Kompakt Terazi, 30000g Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | CE8MFX 30K-3N+/- 10 g€342.78
KERN AND SOHN WTB 6K-3N Kompakt Denge, 6000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8MGA 6K-3N+/- 2 g€342.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN WTB 3K-4N Kompakt Terazi, 3000g Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik
€342.78 / Adet