Kerr Lakeside 25f200kcs | Soket Kapak Vidası, Standart, 1/4-28 Diş Boyutu, 2 İnç Uzunluk, 100pk | 5mjg0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 25F200KCS Soket Kapak Vidası, Standart, 1/4-28 Diş Boyutu, 2 İnç Uzunluk, 100Pk | AE4QQR 5MJG0

KERR LAKESIDE 25F200KCS Soket Başlıklı Vida, Standart, 1/4-28 Diş Boyutu, 2 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QQR Modeli: 25F200KCSÇapraz Referans: 5MJG0
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
€66.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 4-28
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 25F200KCS Soket Başlıklı Vida, Standart, 1/4-28 Diş Boyutu, 2 İnç Uzunluk, 100Pk
€66.48 / paket