Kerr Göl Kenarı 31f62kbc | Soket Kapak Vidası, Düğme, 5/16-24 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 100pk | 5mjz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 31F62KBC Soket Kapak Vidası, Düğme, 5/16-24 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 100Pk | AE4QXJ 5MJZ3

KERR LAKESIDE 31F62KBC Soket Kapaklı Vida, Düğme, 5/16-24 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QXJ Modeli: 31F62KBCÇapraz Referans: 5MJZ3
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
€40.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu5 / 16-24
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 31F62KBC Soket Kapaklı Vida, Düğme, 5/16-24 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 100Pk
€40.11 / paket