Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 37C350KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/8-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 50Pk | AE4QRB 5MJG9

KERR LAKESIDE 37C350KCS Soket Başlıklı Vida, Standart, 3/8-16 Diş Boyutu, 3-1/2 İnç Uzunluk, 50 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QRB Modeli: 37C350KCSÇapraz Referans: 5MJG9
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
€86.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk3.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.73
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 37C350KCS Soket Başlıklı Vida, Standart, 3/8-16 Diş Boyutu, 3-1/2 İnç Uzunluk, 50 Adet
€86.51 / paket