Kerr Lakeside 43f150kcs | Soket Kapak Vidası, Standart, 7/16-20 Diş Boyutu, 1-1/2 İnç Uzunluk, 50pk | 5rvj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 43F150KCS Soket Kapak Vidası, Standart, 7/16-20 Diş Boyutu, 1-1/2 İnç Uzunluk, 50Pk | AE6GPT 5RVJ4

KERR LAKESIDE 43F150KCS Soket Başlıklı Vida, Standart, 7/16-20 Diş Boyutu, 1-1/2 İnç Uzunluk, 50 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GPT Modeli: 43F150KCSÇapraz Referans: 5RVJ4
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
€83.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.11 / 16 "
Baş yüksekliği7 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.7 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu7 / 16-20
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)8.57
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 43F150KCS Soket Başlıklı Vida, Standart, 7/16-20 Diş Boyutu, 1-1/2 İnç Uzunluk, 50 Adet
€83.75 / paket