Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 5C50KFC Socket Cap Screw, Flat, 5-40 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QTW 5MJP1

KERR LAKESIDE 5C50KFC Soket Kapaklı Vida, Düz, 5-40 Diş Boyutu, 1/2 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QTW Modeli: 5C50KFCÇapraz Referans: 5MJP1
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
€16.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 5-40
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.7 / 32 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.#5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu5-40
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 5C50KFC Soket Kapaklı Vida, Düz, 5-40 Diş Boyutu, 1/2 İnç Uzunluk, 100Pk
€16.85 / paket