Kerr Lakeside 62c125kfc | Soket Kapak Vidası, Düz, 5/8-11 Diş Boyutu, 1-1/4 İnç Uzunluk, 25pk | 5rvl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 62C125KFC Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 25Pk | AE6GQR 5RVL6

KERR LAKESIDE 62C125KFC Soket Başlıklı Vida, Düz, 5/8-11 Diş Boyutu, 1-1/4 İnç Uzunluk, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GQR Modeli: 62C125KFCÇapraz Referans: 5RVL6
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
€92.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1"
Baş yüksekliği5 / 8 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 37 ila 44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.5 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 62C125KFC Soket Başlıklı Vida, Düz, 5/8-11 Diş Boyutu, 1-1/4 İnç Uzunluk, 25 Adet
€92.83 / paket