Kerr Lakeside 8c75kbc | Soket Kapak Vidası, Düğme, 8-32 Diş Boyutu, 3/4 İnç Uzunluk, 100pk | 5mjw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 8C75KBC Socket Cap Screw, Button, 8-32 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QWD 5MJW5

KERR LAKESIDE 8C75KBC Soket Kapaklı Vida, Düğme, 8-32 Diş Boyutu, 3/4 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QWD Modeli: 8C75KBCÇapraz Referans: 5MJW5
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
€35.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu8-32
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 64 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.#8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu8-32
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 8C75KBC Soket Kapaklı Vida, Düğme, 8-32 Diş Boyutu, 3/4 İnç Uzunluk, 100Pk
€35.29 / paket