Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KESON FLT10200 Mezura 1/2 İnç x 200 Feet Turuncu / siyah | AD8TZW 4MHH3

KESON FLT10200 Mezura 1/2 İnç x 200 Ayak Turuncu/siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TZW Modeli: FLT10200Çapraz Referans: 4MHH3

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€101.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mühendisler Uzun Mezura
Kemer tokasıYok hayır
Bıçak KaplamaTemizle
Bıçak rengiSiyah / Kırmızı İşaretli Beyaz
Bıçak uzunluğu200ft.
Blade MalzemeFiberglas
Bıçak genişliği1 / 2 "
Kasa RengiTuruncu / Siyah
Kutu MalzemesiABS Plastik
Kasa TipiAçılış
Mezuniyet TipiMühendisler
Mezuniyetler1 / 10, 1 / 100
Kolu tipiAşağı Katlama Düğmeli ABS Krank Kolu
kancaSıfır Noktası
Kilit tipikastanyola
Ölçüm TipiSAE
çarpıcıOylanmamış
Saplama İşaretleriYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Geri Sarma Tipi (Manuel)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kasa TipiKemer tokasıBıçak rengiMezuniyet TipiMezuniyetlerKolu tipikancaÜcret
KESON PG8M Uzun Şerit Ölçüsü 25mm x 8m Krom / siyah | AB7FNY 22UY54 PG8MUzun Şerit ÖlçüsüKapalıEvetSarıcm/mmÜst ve Alt Sürekli cm'de mm-3 Perçin€23.46
KESON PGT8MV Uzun Şerit Ölçüsü 25mm x 8m Turuncu Cm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVUzun Şerit ÖlçüsüKapalıEvetSarıcm/mmÜst ve Alt Sürekli cm'de mm-3 Perçin€14.71
KESON SNR18200 Uzun Şerit Ölçüsü 3/8 İnç x 200 Feet Çelik | AC6LCD 34D079 SNR18200Uzun Şerit ÖlçüsüAçılışYok hayırBeyazinç/ft.1/8Metal Takviyeli KrankSıfır Nokta, 2 Pozisyon, Katlama€200.38
KESON SNR18300 Uzun Şerit Ölçüsü 3/8 İnç x 300 Feet Çelik | AC6LCE 34D080 SNR18300Uzun Şerit ÖlçüsüAçılışYok hayırBeyazinç/ft.1/8Metal Takviyeli KrankSıfır Nokta, 2 Pozisyon, Katlama€329.98
KESON MC-18-50 Uzun Şerit Ölçüsü 1/2 İnç x 50 Feet Siyah | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Uzun Şerit ÖlçüsüKapalıYok hayırSiyah / Kırmızı İşaretli Beyazinç/ft.1/8-Sıfır Noktası€28.32
KESON MC-18-100 Uzun Şerit Ölçüsü 1/2 İnç x 100 Feet Siyah | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Uzun Şerit ÖlçüsüKapalıYok hayırSiyah / Kırmızı İşaretli Beyazinç/ft.1/8-Sıfır Noktası€42.16
KESON OTR-18-50 Uzun Şerit Ölçüsü 1/2 İnç x 50 Ayak Kabak | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Uzun Şerit ÖlçüsüAçılışYok hayırSiyah / Kırmızı İşaretli Beyazinç/ft.1/8Metal TakviyeliSıfır Noktası€27.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KESON FLT10200 Mezura 1/2 İnç x 200 Ayak Turuncu/siyah
€101.76 / Adet