Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KESON MP201 Ölçüm Çarkı Pro 2 Feet Katı 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8

KESON MP201 Ölçüm Tekerleği Pro 2 Feet Katı 99 999 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LMR Model: MP201Çapraz Referans: 2UJY8
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
€134.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölçme Tekerleği
RenkPortakal
işlevÖlçüler Ayaklar
Uzatılmış L Kolu42 "
Yükseklik42 "
uzunluk42 "
MalzemeÇelik Boru Çerçeve/Kalıplı ABS Tekerlek
Ölçüm aralığı99,999 ft.
Ölçü Birimlerift.
Net ağırlık120 oz.
TipMetal Çerçeveli Katı
Tekerlek Çevresi2 ft.
Tekerlek çapı7.5 "
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)110.24
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipderinlikişlevTekerlek çapıgenişlikYükseklikuzunlukMalzemeÜcret
KESON RR112 Ölçüm Tekerleği 1 Ayaklı 10000 Feet | AC3LMM 2UJY4 RR112Konuştu-Ayak ve İnç Ölçüleri4"5"34 "38 "Kalıplı ABS€61.77
KESON RR182 Ölçüm Tekerleği Çift 1 Ayaklı Katı 10000 Feet | AC3LMN 2UJY5 RR182Çift Tekerlek, Katı-Ayak ve İnç Ölçüleri4"5"34 "38 "Kalıplı ABS€85.22
KESON RR30 Ölçüm Tekerleği 3 Ayaklı 10000 Feet | AC3LMQ 2UJY7 RR30Konuştu-Ayak ve İnç Ölçüleri12.5 "7"38 "42 "Kalıplanmış Çerçeve/Metal ve Reçine Kompozit Tekerlek€144.10
KESON MP301M Metrik Ölçme Çarkı 1m Parmaklı 99 999m | AC3LMT 2UJY9 MP301MParmaklı, Metal Çerçeveli-Metre ve Desimetre ölçer0.318m9"42 "42 "Çelik Boru Çerçeve/Metal Parmaklı Tekerlek€207.48
KESON MP415 Ölçüm Tekerleği Pro 4 Feet Katı 99 999 Feet | AC3LMW 2UJZ3 MP415Metal Çerçeveli Katı-Ayak ve İnç Ölçüleri15.5 "9"42 "42 "Çelik Boru Çerçeve/Kalıplı ABS Tekerlek€243.67
KESON RR10M Ölçme Çarkı 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MHassas Kalıplanmış ABS-Ekle ve Çıkart0.097m6.5 "38 "38 "Yüksek Etkili ABS€57.82
KESON RR3M Ölçme Çarkı 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3MHassas Kalıplanmış ABS-Ekle ve Çıkart0.318m6.5 "38.5 "38.5 "Yüksek Etkili ABS€138.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KESON MP201 Ölçüm Tekerleği Pro 2 Feet Katı 99 999 Feet
€134.93 / Adet