KEYSCO TOOLS 77784 Bulk Rack Siyah Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Raf |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Boyalı |
Yükseklik | 6ft. |
Tutar | Tamponlar |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | Ayarlanabilir |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 231.14 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8479899860 |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Tutar | + | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73740 | 36 " | 36 " | ön camları | Mobil Toplu Raf | 36 " | €791.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00