KEYSHAFT 1 GKS-1045-72 Kamalı Mil, 1 İnç Çap, 72 İnç Uzunluk, Karbon Çeliği
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anahtarlı Mil |
Çap | 1" |
kama yatağı | 1 / 4 "x 1 / 8" |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Karbon Çelik Sınıf 1045 |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8483105000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | uzunluk | kama yatağı | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16 GKS-1045-18 | 5 / 16 " | 18 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | Karbon Çelik Sınıf 1045 | €6.16 | |
5/16 GKS-1045-36 | 5 / 16 " | 36 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | Karbon Çelik Sınıf 1045 | €8.78 | |
5/8 GKS-1045-3 | 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 "x 3 / 32" | Karbon Çelik Sınıf 1045 | €5.92 | |
5/8 GKS-1045-24 | 5 / 8 " | 24 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Karbon Çelik Sınıf 1045 | €41.74 | |
5/8 GKS-1045-48 | 5 / 8 " | 48 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Karbon Çelik Sınıf 1045 | €35.31 | |
5/8 GKS-1045-60 | 5 / 8 " | 60 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Karbon Çelik Sınıf 1045 | €42.72 | |
5/8 GKS-1045-72 | 5 / 8 " | 72 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Karbon Çelik Sınıf 1045 | €50.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00