Keyshaft 3/8 Gks-316-60 | 30f960 Kamalı Şaft | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4MZR 30F960

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4MZR Modeli: 3/8 GKS-316-60Çapraz Referans: 30F960

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€172.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Mil
Çap3 / 8 "
kama yatağı3 / 32 "x 3 / 64"
uzunluk60 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)0.97
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)0.97
HS kodu8483105000
Menşe ÜlkesiUS

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel
€172.97 / Adet