KH INDUSTRIES SL302A-16S-J16K Spot Siyah Par 36 50000 Cp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | spot |
piller Dahil | Yok hayır |
Pil Boyutu | 120V |
Işın mesafesi | 375m |
Gövde Rengi | Siyah |
Vücut Çapı | 6" |
gövde Malzemesi | Polipropilen |
Mum Gücü | 50,000 |
Kordon uzunluğu | 50ft. |
Kordon Tipi | SJO |
El feneri Sınıfı | Genel Amaçlı |
Lamba Ömrü | 300 saat. |
Lamba Tipi | PAR 36 Kapalı Kiriş |
uzunluk | 10 " |
objektif Malzeme | Lexan |
Işık çıkışı | 50,000 CP |
Işık Çıkış Modları | Açık, kapalı |
Lümen Aralığı | 750'den büyük |
Tepe Işın Yoğunluğu | 110,000cd |
Yedek Lamba | KH200-00499 |
Güvenlik Derecelendirmesi | Güvenlik Derecelendirmesi Yok |
Anahtar Türü | Push Button |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | Hayır |
Piller ile Ağırlık | 3.00 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.66 |
Gemi genişliği (cm) | 35.31 |
HS kodu | 8513104000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mum Gücü | Kordon uzunluğu | El feneri Sınıfı | Işık çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL502A-16S-J16F | 100,000 | 25ft. | Sanayi | 100,000 CP | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00