Kidde 46640120 | Yangın Söndürücü Duvar Askısı 2.5-2.75lb | 4t307 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE 46640120 Yangın Söndürücü Duvar Askısı 2.5-2.75lb | AD9JEY 4T307

KIDDE 46640120 Yangın Söndürücü Duvar Askısı 2.5-2.75 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9JEY Model: 46640120Çapraz Referans: 4T307
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
€13.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın Söndürücü Duvar Askısı
Braket tipiDuvar
Kapasite2-1 / 2 ila 2-3 / 4 lb.
RenkSiyah
Silindir Çapı3-1 / 3 "
Söndürücü TipiKuru kimyasal
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)33.53
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kayış Tipi (Metal Tutma Kayışı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteSilindir ÇapıÜcret
KIDDE 46640020 Yangın Söndürücü Duvar Askısı 5 Lb. | AD9JEZ 4T308 466400205 lb4.5 "€11.76
KIDDE 29414720 Yangın Söndürücü Duvar Askısı, 20-lb | AE7TZD 6AJW3 2941472020 lb7.25 "€110.00
KIDDE 29051120 Yangın Söndürme Duvar Askısı 10-15 Lb. | AE7TZE 6AJW4 2905112010 ve 15 lb.5.25 "€109.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE 46640120 Yangın Söndürücü Duvar Askısı 2.5-2.75 lb
€13.76 / Adet