Killark 1fa | Kapak Tek Çete | 2my62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK 1FA Kapak Single Gang | AC2UUF 2MY62

KILLARK 1FA Kapak Tek Çete

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UUF modeli: 1FAÇapraz Referans: 2MY62

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€11.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava koşullarına Kapak
RenkGümüş
Kapak MalzemesiAlüminyum
derinlik1 / 8 "
Yükseklik4 41 / 64 "
Kapak StiliKapak yok
Montaj KutusuFS veya FD Hava Koşullarına Dayanıklı Kutular
Montaj YönüDikey
NEMA Değerlendirmesi3
Çete Sayısı1
UPC783936120010
genişlik2.89 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapak MalzemesiderinlikgenişlikÜcret
KILLARK 1FB Kapak Single Gang | AC2UUG 2MY63 1FBAlüminyum1 / 8 "2.89 "€11.94
KILLARK 1FT Kapak Single Gang | AC2UUH 2MY64 1FTAlüminyum1 / 8 "2.89 "€10.33
KILLARK FCLA Kapak Single Gang | AC2VBW 2NA14 FCLAAlüminyum1.25 "2.89 "€84.05
KILLARK FSBCM Kapak Tekli Contalı | AC2VCE 2NA24 FSBCMDövülebilir demir1 / 8 "2.89 "€29.79
KILLARK FCLA2 Hava Koşullarına Dayanıklı Kapak Alüminyum | AF9JCP 2NA15 FCLA2Alüminyum1.25 "2 57 / 64 "€112.01
KILLARK FCL-GF Hava Koşullarına Dayanıklı Kapak Dikey Alüminyum | AF9JCQ 2NA16 FCL-GFAlüminyum3 / 4 "2 57 / 64 "€79.01
KILLARK FZ8647 Hava Koşullarına Dayanıklı Kapak Dikey Alüminyum | AF9JCR 2NA29 FZ8647Alüminyum1.5 "2 57 / 64 "€107.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK 1FA Kapak Tek Çete
€11.85 / Adet