KILLARK AF20JQC'li EMI2B9G Akkor Fikstür
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Işık Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 Derece F |
Fikstür Tipi | Tehlikeli Konum |
Fikstür Watt | 300 |
Yükseklik | 10 5 / 16 " |
Konut Finish | bronzlaşmak |
Gövde Malzemesi | Bakırsız Alüminyum |
Lamba Tanımı | A-23 / PS-25 |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 1 |
Lamba Tipi | Akkor |
Lamba Watt | 150/200/300 |
uzunluk | 7.437 " |
Montaj | Duvar |
UPC | 783936142784 |
Gerilim | 250 |
genişlik | 7.437 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 9405400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Fikstür Watt | Yükseklik | Gerilim | genişlik | Konut Finish | Gövde Malzemesi | Lamba Tanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMI20A2G | Kolye | 300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | bronzlaşmak | Bakırsız Alüminyum | A-23 / PS-25 | €805.39 | ||
NV2IG15ASG | Kolye | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | Gri | % 30 Cam Dolgulu Termoset Polyester | A19 / A21 | €239.51 | ||
NV2IG15XSG | Tavan | 150 | 12.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | Gri | % 30 Cam Dolgulu Termoset Polyester | A19 / A21 | €256.11 | ||
NV2IG15BSG | Duvar | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | Gri | % 30 Cam Dolgulu Termoset Polyester | A19 / A21 | €341.21 | ||
EMI20D4G | - | 150/200/300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | bronzlaşmak | Bakırsız Alüminyum | A-23 / PS-25 | €1,041.69 | ||
EMI20 | - | 150/200/300 | 10 5 / 16 " | - | 7.437 " | bronzlaşmak | Bakırsız Alüminyum | A-23 / PS-25 | €539.63 | ||
NV2IG15 | - | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | Gri | % 30 Cam Dolgulu Termoset Polyester | A19 / A21 | €97.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00