Killark Fxs-41c | Tumbler Anahtarı 120/277vac | 2av95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK FXS-41C Tumbler Anahtarı 120 / 277vac | AB9BKY 2AV95

KILLARK FXS-41C Tumbler Anahtarı 120/277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BKY Modeli: FXS-41CÇapraz Referans: 2AV95
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
€629.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devirme şalter
Amper20
derinlik4"
Yükseklik5 11 / 32 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub Boyutu1 / 2 "
Hub StiliYem-Thru
Gösterge İşaretleriAÇIK KAPALI
MontajMontaj Delikleri / Göbekleri
NEMA Değerlendirmesi3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Çete Sayısı1
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Bölüm 1, Gruplar C, D; Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar C, D; Sınıf I, Bölge 1 ve 2, Grup IIB, IIA; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; Sınıf III
Anahtar Türü1-Pole
Operatör TipiÖn Kumandalı
UPC094701539044
Gerilim120 / 277 VAC
genişlik3 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Açık veya Kapalı Konumda Kilitlenebilir Ped

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub BoyutuÜcret
KILLARK FXS-51C Tumbler Anahtarı 120 / 277vac | AB9BKZ 2AV98 FXS-51C3 / 4 "€501.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK FXS-41C Tumbler Anahtarı 120/277vac
€629.17 / Adet