Killark Gre | Muhafaza Tehlikeli 6.62 H 5.5 W 5.75 D In | 2nvz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK GRE Muhafaza Tehlikeli 6.62 H 5.5 W 5.75 D Giriş | AC2XKW 2NVZ7

KILLARK GRE Muhafazası Tehlikeli 6.62 H 5.5 W 5.75 D In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2XKW modeli: GREÇapraz Referans: 2NVZ7

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€619.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Konum Muhafazası
RenkGri
kapak TipiVidalı
derinlik5.75 "
BitişElektrostatik Uygulanan Gri Toz Epoksi / Polyester
Conta70 Durometre NİTRİL
Yükseklik6.62 "
İç Panel2NWC9
MalzemeAlüminyum
montaj konsollarEvet
Montaj TipiDuvara Montaj
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Güvenlik Derecelendirmesi1 Sınıfı, 1 Bölümü
UPC783936230023
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.53
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapak Menteşe (Hayır)
  • Maks. Alan sayısı Kanal Boyutu (2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikBitişContaYükseklikİç PanelGüvenlik DerecelendirmesigenişlikÜcret
KILLARK GRB Muhafaza Tehlikeli 4.62 H 4.62 W 4.56 D Giriş | AC2XKV 2NVZ5 GRB uzantısı4.56 "Elektrostatik Uygulanan Gri Toz Epoksi / Polyester70 Durometre NİTRİL4.62 "2NWC81 Sınıfı, 1 Bölümü4.62 "€418.92
KILLARK EXB-8106 N34 Muhafaza Tehlikeli 12.32H 12.32 W 8.32 D Giriş | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 N348.32 "Elektrostatik Uygulanan Gri Toz Epoksi / PolyesterNitril (BUNA-N)12.32 "2NWE31 Sınıfı, 1 Bölümü12.32 "€3,526.88
KILLARK GRL Muhafaza Tehlikeli 10.5 Yükseklik 8.87 Genişlik 7.97 Derinlik inç | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "Toz epoksi / polyester-10.5 "2NWD31 Sınıfı, 1 Bölümü8.87 "€1,832.04
KILLARK GRL-600L Muhafaza Tehlikeli 10.5 Yükseklik 8.87 Genişlik 7.97 Derinlik inç | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "Toz epoksi / polyester-10.5 "2NWD31 Sınıfı, 1 Bölümü8.87 "€2,595.14
KILLARK GRM Muhafaza Tehlikeli 6.87 Yükseklik 6.87 Genişlik 5.56 Derinlik inç | AF9JMP 2NWC6 GRM6.56 "Toz epoksi / polyester-6.87 "2NWD41 Sınıfı, 1 Bölümü6.87 "€672.13
KILLARK GRM-375L Muhafaza Tehlikeli 6.87 Yükseklik 6.87 Genişlik 5.56 Derinlik inç | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "Toz epoksi / polyester-6.87 "2NWD41 Sınıfı, 1 Bölümü6.87 "€1,044.19
KILLARK GRB-275L Muhafaza Tehlikeli 4.62 Yükseklik 4.62 Genişlik 4.56 Derinlik inç | AF9JNC 2NVZ6 GRB-275L4.56 "Toz epoksi / polyester-4.62 "2NWC81 Sınıfı, 1 Bölümü4.62 "€757.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK GRE Muhafazası Tehlikeli 6.62 H 5.5 W 5.75 D In
€619.03 / Adet