KILLARK LZ2N32230 Fikstür Tehlikeli
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tehlikeli Aydınlatma Armatürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Bitiş | Hafif Bej |
Fikstür Tipi | Tehlikeli Yer Armatürleri |
Fikstür Watt | 64 |
Yükseklik | 5.75 " |
Konut Finish | Hafif Bej |
Gövde Malzemesi | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Lamba Tanımı | F32T8 |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 32 |
uzunluk | 53.25 " |
Montaj | Boru ve Süspansiyon, Fikstürün Sonunda İki 3/4 "Göbek, 3/4" x 1/2 "Redüktörlü |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 8.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 140.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 9405108020 |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Tipi | Lamba Watt | uzunluk | Montaj | genişlik | Fikstür Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ2S17230 | F17T8 | -18 ila 40 Derece F | Doğrusal Floresan | 120 | 29 9 / 16 " | Tavan | 8.031 " | 34 | €1,996.71 | ||
LZ2S32230 | F32T8 | -18 ila 40 Derece F | Doğrusal Floresan | 120 | 53.5 " | Tavan | 8.031 " | 64 | €2,035.60 | ||
LZ2SE2-32230 | F32T8 | -18 ila 40 Derece F | Doğrusal Floresan | 120 | 53.5 " | Tavan | 8.031 " | 64 | €2,956.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00