Killark Nvslcfg26rxg | Tehlike Yeri Armatürleri | 7ap50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK NVSLCFG26RXG Tehlike Yeri Armatürleri | AF3CHR 7AP50

KILLARK NVSLCFG26RXG Tehlike Konum Fikstürleri

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3CHR Modeli: NVSLCFG26RXGÇapraz Referans: 7AP50
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
€628.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Konum Sinyal Işığı
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 40c
RenkKırmızı
Çap4.75 "
Fikstür Watt1
Dakika Başına Yanıp Sönme420 Mikro Flaş
Yükseklik6.9 "
Gövde Malzemesi% 30 Cam Dolgulu Termoset Polyester
Lamba Ömrü50K
Lamba TipiLED
uzunluk6.9 "
MontajTavan
TipYanıp sönen
UPC783936070575
Gerilim12-80 VDC
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9405400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Poycarbonate Lense

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TipiOrtam Sıcaklığı AralıkRenkuzunlukMontajGerilimgenişlikÇapÜcret
KILLARK NVSLCFG25AAG Tehlike Yeri Armatürleri | AF3CGX 7AP32 NVSLCFG25AAGLED-40 ila 40ckehribar6.9 "Kolye120 240-VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG25RAG Tehlike Yeri Armatürleri | AF3CGY 7AP33 NVSLCFG25RAGLED-40 ila 40cKırmızı6.9 "Kolye120 240-VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG25GAG Tehlike Yeri Armatürleri | AF3CGZ 7AP34 NVSLCFG25GAGLED-40 ila 40cYeşil6.9 "Kolye120 240-VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26AAG Tehlike Yeri Armatürleri | AF3CHA 7AP35 NVSLCFG26AAGLED-40 ila 40ckehribar6.9 "Kolye12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26RAG Tehlike Yeri Armatürleri | AF3CHB 7AP36 NVSLCFG26RAGLED-40 ila 40cKırmızı6.9 "Kolye12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26GAG Tehlike Yeri Armatürleri | AF3CHC 7AP37 NVSLCFG26GAGLED-40 ila 40cYeşil6.9 "Kolye12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSZMFG01AAG Tehlike Yeri Armatürleri | AF3CHD 7AP38 NVSZMFG01AAGksenon-40 ila 104 Fkehribar11.19 "Kolye120 VAC4.75 "7.26 "€651.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK NVSLCFG26RXG Tehlike Konum Fikstürleri
€628.25 / Adet