KILLARK VM5P250 Metal Halide Işık Armatürü M138
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metal Halide Işık Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 Derece F |
Fikstür Tipi | Tehlikeli Konum |
Fikstür Watt | 250 |
Yükseklik | 9 9 / 16 " |
Konut Finish | bronzlaşmak |
Gövde Malzemesi | Bakırsız Alüminyum |
Lamba Tanımı | M138 |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 1 |
Lamba Tipi | Metal Halide Darbe Başlangıcı |
Lamba Watt | 250 |
uzunluk | 13 9 / 16 " |
Önerilen Lamba Ürün No. | 4PL08 |
UPC | 783936966953 |
Gerilim | 120-208-240-277 |
genişlik | 11.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.08 |
Gemi genişliği (cm) | 37.08 |
HS kodu | 9405106020 |
PLATFORM | Model | Montaj | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Watt | Önerilen Lamba Ürün No. | genişlik | Yükseklik | Lamba Tanımı | Lamba Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMH100A2G | Kolye | -40 Derece F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | Metal Halide | €1,960.04 | ||
VM3P170A2GLG | Kolye | -40 ila 149 Derece F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | Metal Halide Darbe Başlangıcı | €1,709.51 | ||
VM5P250A2GLG | Kolye | -40 Derece F | 250 | 4PL07 | 11.88 " | 9 9 / 16 " | M138 | Metal Halide Darbe Başlangıcı | €2,471.57 | ||
EMH100X2G | Tavan | -40 Derece F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | Metal Halide | €2,113.60 | ||
VM3P170X2GLG | Tavan | -40 ila 149 Derece F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | Metal Halide Darbe Başlangıcı | €1,704.18 | ||
EMH100B2G | Duvar | -40 Derece F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | Metal Halide | €2,490.76 | ||
VM3P170B2GLG | Duvar | -40 ila 149 Derece F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | Metal Halide Darbe Başlangıcı | €1,780.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00