KILLARK
1913 yılında kurulan Killark, Hubbell'in bir yan markasıdır. Güç üretimi ve iletimi, elektronik ve aviyonik endüstrileri için zorlu ve tehlikeli konum ekipmanı ve patlamaya dayanıklı ürünlerin lider üreticisidir. Devamını Oku
filtre
Electrical
Aydınlatma
Güvenlik
Pompalar
Dış mekan ekipmanları
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
Güvenlik
İşleme
El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
Electrical filtre
Basma DüğmeleriHepsini gör
Tehlikeli Konum Kontrol İstasyonu Aksesuarları Tehlikeli Yer Kontrol İstasyonları Petrol rafinerileri, depolama tesisleri ve kimya fabrikaları gibi yanıcı gazlar, buharlar, yanıcı tozlar ve tutuşabilir lifler bulunan ortamlarda elektrikli ekipman ve makineleri AÇMAK/KAPATMAK için tasarlanmıştır. 1/2 ve 3/4 inç göbek boyutlarında mevcut varyantlar
Legend Plakaları Buton Aksesuarları
Boru Bağlantı Parçaları ve AksesuarlarıHepsini gör
Boru Bağlantı Parçaları Dişli göbekli ve 25 cu. bakır içermeyen alüminyum boru çıkış gövdeleri. kapasitede. Ekleme kutuları olarak veya askılı armatürleri asmak için kullanılabilir. 1/2, 3/4 ve 1 inç göbek boyutlarında mevcuttur
Tehlikeli Konum Boru Bağlantı Parçaları Sıvı Sıkı Boru Bağlantı Parçaları
AnahtarlarHepsini gör
Tehlikeli Konum Tumbler Anahtarı Aksesuarları Üretim hatlarında ve üretim tesislerinde küçük DC / AC motorların manuel başlatılması / durdurulması için uygun tambur anahtarları. Seçilmiş modeller, yüksek aşınma direnci için bakır içermeyen alüminyum alaşımlı muhafazalara sahiptir. Anahtar tertibatları ve montaj kapakları da mevcuttur
Tehlikeli Konum Tumbler Anahtarları Otomasyon ve üretim uygulamaları için elektrik devrelerinde bağlantı yapma/kopma/değiştirme gerektiren işlemler için idealdir. NEMA 3 sertifikalı dış contaya sahip seçili modeller, zorlu dış ortamlara karşı koruma sağlar. 1/2 ve 3/4 inç göbek boyutlarında mevcuttur
Boru ve AksesuarlarHepsini gör
Boru ve Çıkış Gövdeleri Çekme veya ekleme işleri için iletkenlere erişim sağlamak üzere tasarlanmış demir / alüminyum boru gövdeleri. Islak uygulamalara dayanmak için kabloları hasardan ve contalardan (belirli modellerde) korumak için pürüzsüz entegre tel burçlar içerir
Boru Gövde Kapakları ve Contaları Killark boru gövdeleri ile kullanım için ideal olan alüminyum kapaklar, contalar ve conta göbekleri gibi montaj aksesuarlarını içerir
Toprak Arıza KorumasıHepsini gör
GFCI Yuvaları Taşınabilir GFCI Güç dağıtım uygulamaları için ıslak ve tehlikeli yerlerdeki taşınabilir ekipmana güç sağlamak için tasarlanmıştır. Nemin muhafazaya girmesini önlemek için tamamen contalı bölme ve hızlı kurulum için taşınabilir tasarım
Boru MontajıHepsini gör
Boru ve Kablo Askıları Sert metal boru, IMC ve EMT tüplerini kanallara, kirişlere ve açı desteklerine paralel veya dikey olarak sabitlemek için tasarlanmıştır. Ağır yükleri destekleyebilen sıcak daldırma galvanizli çelik yapıya sahiptir
Emniyet AnahtarlarıHepsini gör
Tehlikeli Konum Güvenliği ve Bağlantı Kesme Anahtarları Yanıcı gazlara, tutuşabilir toza ve yanıcı liflere eğilimli yerlerde elektrikli ekipmanın güç kaynaklarından bağlantısını kesmek için tasarlanmıştır. Seçili modellerde, neme karşı tam sızdırmazlık için O-halkalı contalı bir flanş bulunur. 30, 60 ve 100A varyantlarında mevcuttur
Marşlar ve KontaktörlerHepsini gör
Tehlikeli Konum Kılavuzu Motor Anahtarları ve Başlatıcılar Otomotiv ve üretim uygulamaları için elektrik motorlarını AÇMAK / KAPATMAK için idealdir. Bazı modeller, darbe dayanımı için aşınmaya dayanıklı ve hafif alüminyum yapıya sahiptir. Çıkmaz ve beslemeli hub stillerinde mevcuttur
Killark Hakkında
Killark'ın ürün yelpazesinde elektrik kutuları, kanallar, kanallar, payandalar, uzatma kabloları, kablo makaraları, çoklu prizler, devre kesiciler, güvenlik anahtarları ve otomasyon ekipmanları yer alır. Killark elektrik kontrol istasyonları yüksek düzeyde neme, toza ve yanıcı gazlara maruz kalan ve ayrıca yıkama hizmetlerinin neden olduğu oksidasyon reaksiyonlarına eğilimli yerlerdeki endüstriyel makineleri kontrol etmek için idealdir. Bu Hubbell Killark üniteleri, yangın veya diğer acil güvenlik durumları sırasında sorunsuz çalışma için renk kodlu ayrı başlatma ve durdurma düğmelerine sahiptir. Dökme alüminyum ve polyester reçine muhafaza varyantlarında mevcutturlar. Killark boru bağlantı parçaları cihazlarda, yapılarda ve binalarda elektrik kablolarını yönlendirmek ve korumak için kullanılır. Zorlu şantiye suiistimallerine ve hem duvarlara hem de tavanlara montaj için önceden delinmiş deliklere dayanmak için bakır içermeyen bir alüminyum muhafazaya sahiptirler.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Killark'ın ürünlerinin model numaraları genellikle eşdeğer Appleton Electric Parça Numarası'lerine (üreticinin parça numaraları) atıfta bulunur. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş aydınlatma armatürleri, mahfazalar, kanallar, kontrol istasyonları, anahtarlar, armatürler ve aksesuarlar arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies alternatif ürün mevcuttur.
Kargo
Bu Killark ürünleri genellikle küçük ila orta büyüklüktedir ve kompakt ambalaj gerektirir. Hava taşımacılığı için değil, kurye nakliyesi için uygundurlar.
Başlıca Ticari İsimler
Seal-XM Kontrol İstasyonları
Killark SEAL-XM FXCS Serisi kontrol istasyonları, tehlikeli alanlarda Başlat/Durdur motor işlevleri, LED pilot ışığı göstergeleri ve daha fazlasıyla kontrol çözümleri sunar. Class 1 Division 1 & 2, Cl'de kullanılırlar....Daha fazla oku
LINEARLITE Floresan Armatürler
Killark LINEARLITE DBF Serisi floresan armatürler, yanıcı gazların / buharların veya yanıcı tozların bulunduğu veya Sınıf I, Bölüm 2 veya Sınıf II veya III'teki alanlarda genel ve odaklanmış aydınlatma için idealdir....Daha fazla oku
Duraloy 7 Boru Gövdeleri
Killark Duraloy 7 Serisi boru gövdeleri, tellerin / kabloların çekilmesi, birleştirilmesi ve bakım uygulamaları için iletkenlere kolay erişim sağlar. Dişli sert kanallara bağlanmak için dişlidirler....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Bu Killark ürünleri hangi standartlara uygundur?
Killark ürünlerinin çoğu, güvenlik ve performans standartlarını karşılayarak UL, NEMA, CSA ve FM standartlarına uygundur.
Killark flaş ve yanıp sönen ışıkların kullanım alanları nelerdir?
Flaş ve yanıp sönen ışıklar, düzenli aralıklarla kısa ışık patlamaları yayar. Bu ışıklar, inşaat ekipmanına ve diğer uyarı sistemlerine takıldığında acil bir durumu işaret eder veya potansiyel bir tehlikeye karşı uyarır.
Killark ürünlerinin IP derecelendirmesindeki farklı rakamlar neyi gösterir?
IP koruması, ekipmanın yabancı madde ve sıvılara karşı sağladığı koruma seviyesini ifade eder. IP derecelendirmesindeki ilk sayı, katı nesnelere (toz / moloz / yabancı cisim) karşı korumayı belirler; 0 koruma yok ve 6 tam koruma anlamına gelir. IP derecesindeki ikinci sayı, sıvılara (su) karşı korumayı gösterir; 0, koruma olmadığını ve 8, uzun süre basınç altında kalmaya karşı koruma sağlar.