<span Class='notranslate'>Killark </span> Vr20412-s39 | Pin Sleeve Receptacle 200a 4p 4w Aluminium | 2nvy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK VR20412-S39 Pin Sleeve Receptacle 200A 4P 4W Aluminium | AH2PYM 2NVY1

KILLARK VR20412-S39 Pim Kovanlı Priz 200A 4P 4W Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2PYM Modeli: VR20412-S39Çapraz Referans: 2NVY1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2,412.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim ve Kol Yuvası
Amper200
MalzemeElektro Statik Uygulanmış Epoksi, Toz Kaplama ile Bakır İçermeyen Alüminyum
Kutup sayısı4
Tel Sayısı4
Gerilim600VAC / 250VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.62
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)23.88
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıTel SayısıÜcret
KILLARK VR332 Pim Kovanı Prizi 30A 3P 2W NEMA 4X | AH2PWQ 2NVN8 VR3323032€572.80
KILLARK VR331 Pim Kovanı Prizi 30A 3P 3W NEMA 4X | AH2PWR 2NVN9 VR3313033€491.86
KILLARK VR342 Pim Kovanı Prizi 30A 4P 3W NEMA 4X | AH2PWT 2NVP1 VR3423043€602.92
KILLARK VR341 Pim Kovanı Prizi 30A 4P 4W.NEMA 4X | AH2PWU 2NVP2 VR3413044€575.57
KILLARK VR631 Pim Kovanı Prizi 60A 3P 3W NEMA 4X | AH2PXB 2NVR3 VR6316033€634.28
KILLARK VR642 Pim Kovanı Prizi 60A 4P 3W NEMA 4X | AH2PXC 2NVR4 VR6426043€826.38
KILLARK VR641 Pim Kovanı Prizi 60A 4P 4W NEMA 4X | AH2PXD 2NVR5 VR6416044€745.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK VR20412-S39 Pim Kovanlı Priz 200A 4P 4W Alüminyum
€2,412.14 / Adet