KINDORF B 905 20 EG Delikli Kanal 20 Feet 1.5 İnç D Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telegram Kanal |
Renk | Gümüş |
derinlik | 1.5 " |
Bitiş | Gümüş Galvaniz |
ölçü | 12 |
Delik büyüklüğü | 9/16" Çap |
Delik Aralığı | 1-1 / 2 "Merkezden Merkeze |
uzunluk | 20ft. |
Malzeme | Çelik |
beden | 1-1/2" x 1-1/2" |
stil | Standart |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 609.6 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Bitiş | ölçü | Delik büyüklüğü | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 903 10 | Altın | 3" | Altın Galvaniz | 12 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1 / 2 "x 3" | €348.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
B905 10 SS | Gümüş | 1.5 " | Paslanmaz çelik | 12 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €545.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
B907 10 SS | Gümüş | 3 / 4 " | Paslanmaz çelik | 14 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 3/4" | €314.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
B 907 10 | Altın | 3 / 4 " | Altın Galvaniz | 14 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 3/4" | €113.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
B905 M10 | Altın | 1.5 " | Altın Galvaniz | 14 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €132.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
B 905 10 | Altın | 1.5 " | Altın Galvaniz | 12 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €186.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
B 995 10 | Altın | 1.5 " | Altın Galvaniz | 12 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €142.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00