KINDORF B 907HS 20 Yarım Yuvalı Kanal 20 Feet 3/4 İnç D Altın
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telegram Kanal |
Renk | Altın |
derinlik | 3 / 4 " |
Bitiş | Altın Galvaniz |
ölçü | 14 |
Delik büyüklüğü | 9 / 16 "x 7 / 8" |
Delik Aralığı | 1-1 / 2 "Merkezden Merkeze |
uzunluk | 20ft. |
Malzeme | Çelik |
beden | 1-1/2" x 3/4" |
stil | Standart |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 609.6 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Bitiş | ölçü | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B905HS 20 | Altın | 1.5 " | Altın Galvaniz | 12 | 1-1/2" x 1-1/2" | €450.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
B 905HS 20 EG | Gümüş | 1.5 " | Gümüş Galvaniz | 12 | 1-1/2" x 1-1/2" | €369.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
B 907HS 20 EG | Gümüş | 3 / 4 " | Gümüş Galvaniz | 14 | 1-1/2" x 3/4" | €206.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00