Kinedyne 423010gra | Vinç Kayışı 30 Feet X 4 İnç 5400 Lb. | 22p569 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KINEDYNE 423010GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 4 İnç 5400 Lb. | AB6XYU 22P569

KINEDYNE 423010GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 4 İnç 5400 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XYU Modeli: 423010GRAÇapraz Referans: 22P569
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
€44.18 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Kayışı
Ayarlama TipiVinç
gövde MalzemesiPolyester
kopma Dayanımı16,200 lb
RenkAltın
Montaj StiliÜçgen Yüzük
Donanım MalzemesiÇinko Kaplama / Isıl İşlem Görmüş Karbon Çelik
Kayış Uzunluğu30ft.
Askı Genişliği4"
UPC052474004534
Çalışma yükü sınırı5400 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj StiliKayış UzunluğuAskı GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
KINEDYNE 323021GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 3 İnç 5400 Lb. | AB6XYQ 22P566 323021GRADüz Kanca30ft.3"5400 lb€62.78
KINEDYNE 323040GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 3 İnç 5400 Lb. | AB6XYR 22P567 323040GRAZincir Çapa30ft.3"5400 lb€79.31
KINEDYNE 422721GRA Vinç Kayışı 27 Ayak x 4 İnç 5400 Lb. | AB6XYT 22P568 422721GRADüz Kanca27ft.4"5400 lb€40.28
KINEDYNE 423021GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 4 İnç 5400 Lb. | AB6XYV 22P570 423021GRADüz Kanca30ft.4"5400 lb€39.53
KINEDYNE 423030GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 4 İnç 5000 Lb. | AB6XYW 22P571 423030GRADikili Göz30ft.4"5000 Lbs.€41.48
KINEDYNE 423040GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 4 İnç 5400 Lb. | AB6XYX 22P572 423040GRAZincir Çapa30ft.4"5400 lb€80.94
KINEDYNE 423000GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 4 İnç 5400 Lb. | AB6YBH 22P631 423000GRABağlantı Yok30ft.4"5400 lb€45.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KINEDYNE 423010GRA Vinç Kayışı 30 Ayak x 4 İnç 5400 Lb.
€44.18 / Adet