Kinedyne 711587pkgra | Bağlama Kayışı Cırcır 15ft X 1 İnç 400lb | 22p575 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KINEDYNE 711587PKGRA Bağlama Kayışı Cırcır 15ft x 1 İnç 400lb | AB6XZA 22P575

KINEDYNE 711587PKGRA Bağlama Kayışı Cırcır 15 ft x 1 İnç 400 lb

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AB6XZA Modeli: 711587PKGRAÇapraz Referans: 22P575
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
€47.42 / Adet
Bu ürün sadece 20'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama Kayışı
Ayarlama Tipimandal
gövde MalzemesiPolyester
kopma Dayanımı1200 lb
RenkMavi
Montaj StiliS-Kanca
Donanım MalzemesiÇinko Kaplama / Isıl İşlem Görmüş Karbon Çelik
Kayış Uzunluğu15ft.
Askı Genişliği1"
UPC052474003438
Çalışma yükü sınırı400 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkopma DayanımıRenkMontaj StiliKayış UzunluğuAskı GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
KINEDYNE 711281 / 45PKGRA Bağlama Kayışı Cırcır 12ft x 1 İnç 835lb | AB6XYZ 22P574 711281 / 45PKGRA2505 lbMaviJ-Kanca12ft.1"835 lb€33.34
KINEDYNE 711681/45PKGRA Bağlamalı Askı Cırcır 16ft x 1 İnç 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lbMaviJ-Kanca16ft.1"835 lb€29.62
KINEDYNE 572720GRA Bağlama Kayışı Cırcır 27ft x 2 İnç 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lbAltınDüz Kanca27ft.2"3335 lb€59.08
KINEDYNE 572784GRA Bağlamalı Askı Cırcır 27ft x 2 İnç 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lbAltınJ-Kanca27ft.2"3335 lb€86.14
KINEDYNE 573084GRA Bağlama Kayışı Cırcır 30ft x 2 İnç 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lbAltınJ-Kanca30ft.2"3335 lb€106.06
KINEDYNE 573020GRA Bağlama Kayışı Cırcır 30ft x 2 İnç 3335lb | AB6XZF 22P582 573020GRA10,000 lbAltınDüz Kanca30ft.2"3335 lb€66.53
KINEDYNE 593021GRA Bağlama Kayışı Cırcır 30ft x 4 İnç 5400lb | AB6XZG 22P583 593021GRA16,200 lbAltınDüz Kanca30ft.4"5400 lb€180.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KINEDYNE 711587PKGRA Bağlama Kayışı Cırcır 15 ft x 1 İnç 400 lb
€47.42 / Adet