KINEDYNE FE8066-3GRA Zemin Kirişi 92 İnç Uzunluk 3-1/4 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Decking Kiriş |
Ayar Aralığı | 91-4/5" to 102-1/5" |
uzunluk | 92 " |
Malzeme | Alüminyum |
Boru Şekli | Dikdörtgen biçiminde |
Boru Boyutu | 2-3/5" x 3-1/5" |
UPC | 052474000543 |
genişlik | 3.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ayar Aralığı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
FE8000-1GRA | 84-3 / 5 "- 95" | 88 " | €247.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE8000-12GRA | 91-4/5" to 102-1/5" | 92 " | €250.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE8066-1GRA | 84-3 / 5 "- 95" | 88 " | €197.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00