Kipp K0108.1a42x25 | Ayarlanabilir Kol 3/8-16 Dış 0.99 3.62 0 Derece | 3gkh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0108.1A42X25 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış 0.99 3.62 0 Derece | AC9HHG 3GKH9

KIPP K0108.1A42X25 Ayarlanabilir Kol 3/8-16 Dış 0.99 3.62 0 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HHG Modeli: K0108.1A42X25Çapraz Referans: 3GKH9
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
€58.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Gerginlik Kolu
BitişSiyah Oksit Toz Boya
Handle0 Derecesi
Yükseklik2.44 "
MalzemeÇelik
Uzunluk3.62 "
Vida Uzunluğu0.99 "
stilAyarlanabilir Kol
Konu Boyutu3 / 8-16
TipDış iplik
UPC4059245375530

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleYükseklikUzunlukVida UzunluğuTipÜcret
KIPP K0108.1A41 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dahili 3.46 2.3 20 Derece | AC9HFW 3GKE3 K0108.1A4120 Derecesi2.3 "3.62 "-İç Dişli€53.12
KIPP K0108.1A42 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dahili 3.62 1.46 0 Derece | AC9HFX 3GKE4 K0108.1A420 Derecesi1.46 "3.62 "-İç Dişli€53.12
KIPP K0108.2A41 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dahili 4.17 2.7 20 Derece | AC9HFY 3GKE5 K0108.2A4120 Derecesi2.7 "4.37 "-İç Dişli€65.89
KIPP K0108.2A42 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dahili 4.37 1.65 0 Derece | AC9HFZ 3GKE6 K0108.2A420 Derecesi1.65 "4.37 "-İç Dişli€65.89
KIPP K0108.1A41X20 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış 0.78 3.46 20 Derece | AC9HGZ 3GKH2 K0108.1A41X2020 Derecesi3.09 "3.62 "0.78 "Dış iplik€58.18
KIPP K0108.1A41X25 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Harici 0.99 3.46 20 Derece | AC9HHA 3GKH3 K0108.1A41X2520 Derecesi3.29 "3.62 "0.99 "Dış iplik€58.18
KIPP K0108.1A41X30 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış 1.18 3.46 20 Derece | AC9HHB 3GKH4 K0108.1A41X3020 Derecesi3.48 "3.62 "1.18 "Dış iplik€58.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0108.1A42X25 Ayarlanabilir Kol 3/8-16 Dış 0.99 3.62 0 Derece
€58.18 / Adet