Kipp K0108.3a51x25 | Ayarlanabilir Kol 1/2-13 Dış 0.99 5.1 20 Derece | 3gkn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0108.3A51X25 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Harici 0.99 5.1 20 Derece | AC9HJP 3GKN3

KIPP K0108.3A51X25 Ayarlanabilir Kol 1/2-13 Dış 0.99 5.1 20 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HJP Modeli: K0108.3A51X25Çapraz Referans: 3GKN3
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
€86.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Gerginlik Kolu
RenkSiyah
BitişSiyah Oksit Toz Boya
Handle20 Derecesi
Yükseklik4.17 "
MalzemeÇelik
Uzunluk5.3 "
Vida Uzunluğu0.99 "
stilAyarlanabilir Kol
Konu Boyutu1 / 2-13
TipDış iplik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleYükseklikUzunlukVida UzunluğuTipÜcret
KIPP K0108.2A51 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dahili 4.17 2.7 20 Derece | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 Derecesi2.7 "4.37 "-İç Dişli€65.89
KIPP K0108.2A52 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dahili 4.37 1.65 0 Derece | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 Derecesi1.65 "4.37 "-İç Dişli€65.89
KIPP K0108.3A51 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dahili 5.1 3.19 20 Derece | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 Derecesi3.19 "5.3 "-İç Dişli€79.93
KIPP K0108.3A52 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dahili 5.3 1.85 0 Derece | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 Derecesi1.85 "5.3 "-İç Dişli€79.93
KIPP K0108.1A51X20 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 0.78 3.46 20 Derece | AC9HHM 3GKJ5 K0108.1A51X2020 Derecesi3.09 "3.62 "0.78 "Dış iplik€58.18
KIPP K0108.1A51X25 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Harici 0.99 3.46 20 Derece | AC9HHN 3GKJ6 K0108.1A51X2520 Derecesi3.29 "3.62 "0.99 "Dış iplik€58.18
KIPP K0108.1A51X30 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Harici 1.18 3.46 20 Derece | AC9HHP 3GKJ7 K0108.1A51X3020 Derecesi3.48 "3.62 "1.18 "Dış iplik€58.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0108.3A51X25 Ayarlanabilir Kol 1/2-13 Dış 0.99 5.1 20 Derece
€86.36 / Adet