Kipp K0116.2a31x40 | Ayarlanabilir Tutma Kolu 5/16-18 Dış 1.57 2.93 Siyah | 3gge6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0116.2A31X40 Ayarlanabilir Kol 5 / 16-18 Dış 1.57 2.93 Siyah | AC9GJG 3GGE6

KIPP K0116.2A31X40 Ayarlanabilir Kol 5/16-18 Dış 1.57 2.93 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9GJG Modeli: K0116.2A31X40Çapraz Referans: 3GGE6
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
€24.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir sap
RenkSiyah Saten
BitişSiyah Saten
Yükseklik3.37 "
Topuz TipiAyarlanabilir sap
Malzemeçinko
Uzunluk2.93 "
Vida Uzunluğu1.57 "
stilKlasik Top
Konu Boyutu5 / 16-18
TipDış Konular
UPC4059245379491

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikUzunlukVida UzunluğuTipÜcret
KIPP K0116.2A31 Ayarlanabilir Kol 5 / 16-18 İç 2.93 1.79 Siyah | AC9GDV 3GFR2 K0116.2A311.79 "2.93 "-İç Konular€21.91
KIPP K0116.3A31 Ayarlanabilir Kol 5 / 16-18 İç 3.58 2.26 Siyah | AC9GDY 3GFR5 K0116.3A312.26 "3.58 "-İç Konular€25.17
KIPP K0116.2A31X15 Ayarlanabilir Kol 5 / 16-18 Dış 0.59 2.93 Siyah | AC9GJB 3GGE1 K0116.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "Dış Konular€23.15
KIPP K0116.2A31X20 Ayarlanabilir Kol 5 / 16-18 Dış 0.78 2.93 Siyah | AC9GJC 3GGE2 K0116.2A31X202.58 "2.93 "0.78 "Dış Konular€23.21
KIPP K0116.2A31X25 Ayarlanabilir Kol 5 / 16-18 Dış 0.99 2.93 Siyah | AC9GJD 3GGE3 K0116.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "Dış Konular€23.36
KIPP K0116.2A31X30 Ayarlanabilir Kol 5 / 16-18 Dış 1.18 2.93 Siyah | AC9GJE 3GGE4 K0116.2A31X302.97 "2.93 "1.18 "Dış Konular€23.36
KIPP K0116.2A31X35 Ayarlanabilir Kol 5 / 16-18 Dış 1.38 2.93 Siyah | AC9GJF 3GGE5 K0116.2A31X353.17 "2.93 "1.38 "Dış Konular€24.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0116.2A31X40 Ayarlanabilir Kol 5/16-18 Dış 1.57 2.93 Siyah
€24.98 / Adet