Kipp K0116.3081x30 | Ayarlanabilir Tutma Kolu M8 Dış 1.18 3.58 3.44 Siyah | 3ggg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0116.3081X30 Ayarlanabilir Kol M8 Dış 1.18 3.58 3.44 Siyah | AC9GJZ 3GGG4

KIPP K0116.3081X30 Ayarlanabilir Kol M8 Dış 1.18 3.58 3.44 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9GJZ Modeli: K0116.3081X30Çapraz Referans: 3GGG4
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
€24.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir sap
RenkSiyah Saten
BitişSiyah Saten
Yükseklik3.44 "
Topuz TipiAyarlanabilir sap
Malzemeçinko
Uzunluk3.58 "
Vida Uzunluğu1.18 "
stilKlasik Top
Konu BoyutuM8
TipDış Konular
UPC4059245078905

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikUzunlukVida UzunluğuTipÜcret
KIPP K0116.2081 Ayarlanabilir Kol M8 İç 2.93 1.79 Siyah | AC9GDT 3GFP9 K0116.20811.79 "2.93 "-İç Konular€23.24
KIPP K0116.3081 Ayarlanabilir Kol M8 İç 3.58 2.26 Siyah | AC9GDW 3GFR3 K0116.30812.26 "3.58 "-İç Konular€23.21
KIPP K0116.2081X15 Ayarlanabilir Kol M8 Dış 0.59 2.93 2.38 Siyah | AC9GGW 3GFZ9 K0116.2081X152.38 "2.93 "0.59 "Dış Konular€22.31
KIPP K0116.2081X20 Ayarlanabilir Kol M8 Dış 0.78 2.93 2.58 Siyah | AC9GGX 3GGA1 K0116.2081X202.58 "2.93 "0.78 "Dış Konular€23.27
KIPP K0116.2081X25 Ayarlanabilir Kol M8 Dış 0.99 2.93 2.78 Siyah | AC9GGY 3GGA2 K0116.2081X252.78 "2.93 "0.99 "Dış Konular€23.27
KIPP K0116.2081X30 Ayarlanabilir Kol M8 Dış 1.18 2.93 2.97 Siyah | AC9GGZ 3GGA3 K0116.2081X302.97 "2.93 "1.18 "Dış Konular€24.61
KIPP K0116.2081X35 Ayarlanabilir Kol M8 Dış 1.38 2.93 3.17 Siyah | AC9GHA 3GGA4 K0116.2081X353.17 "2.93 "1.38 "Dış Konular€24.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0116.3081X30 Ayarlanabilir Kol M8 Dış 1.18 3.58 3.44 Siyah
€24.81 / Adet