Kipp K0116.5a51x25 | 3ggu4 Ayarlanabilir Sap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0116.5A51X25 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 0.99 4.96 4.09 Siyah | AC9GNK 3GGU4

KIPP K0116.5A51X25 Ayarlanabilir Kol 1/2-13 Harici 0.99 4.96 4.09 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9GNK Modeli: K0116.5A51X25Çapraz Referans: 3GGU4

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€35.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir sap
RenkSiyah Saten
BitişSiyah Saten
Yükseklik4.09 "
Topuz TipiAyarlanabilir sap
Malzemeçinko
Uzunluk4.96 "
Vida Uzunluğu0.99 "
stilKlasik Top
Konu Boyutu1 / 2-13
TipDış Konular
UPC4059245380725

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikUzunlukVida UzunluğuTipÜcret
KIPP K0116.4A51 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 İç 4.29 2.64 Siyah | AC9GED 3GFT1 K0116.4A512.64 "4.29 "-İç Konular€27.17
KIPP K0116.5A51 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 İç 4.96 3.11 Siyah | AC9GEG 3GFT4 K0116.5A513.11 "4.96 "-İç Konular€33.89
KIPP K0116.4A51X20 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 0.78 4.29 3.43 Siyah | AC9GMU 3GGR5 K0116.4A51X203.43 "4.29 "0.78 "Dış Konular€28.47
KIPP K0116.4A51X35 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.38 4.29 4.02 Siyah | AC9GMV 3GGR8 K0116.4A51X354.02 "4.29 "1.38 "Dış Konular€30.17
KIPP K0116.4A51X40 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.57 4.29 4.21 Siyah | AC9GMW 3GGR9 K0116.4A51X404.21 "4.29 "1.57 "Dış Konular€30.75
KIPP K0116.4A51X45 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.77 4.29 4.41 Siyah | AC9GMX 3GGT1 K0116.4A51X454.41 "4.29 "1.77 "Dış Konular€30.74
KIPP K0116.4A51X50 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.99 4.29 4.61 Siyah | AC9GMY 3GGT2 K0116.4A51X504.61 "4.29 "1.99 "Dış Konular€30.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0116.5A51X25 Ayarlanabilir Kol 1/2-13 Harici 0.99 4.96 4.09 Siyah
€35.50 / Adet