Kipp K0117.4121x60 | 3dct1 Ayarlanabilir Sap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0117.4121X60 Ayarlanabilir Tutamak M12 Dış Paslanmaz Çelik 2.36 4.29 5 Siyah | AC8RAN 3DCT1

KIPP K0117.4121X60 Ayarlanabilir Kol M12 Dış Paslanmaz Çelik 2.36 4.29 5 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8RAN Modeli: K0117.4121X60Çapraz Referans: 3DCT1
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
€58.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir sap
RenkSiyah Saten
BitişSiyah Saten
Yükseklik5"
Topuz TipiAyarlanabilir sap
Malzemeçinko
Uzunluk4.29 "
Vida Uzunluğu2.36 "
stilKlasik Top
Konu BoyutuM12
TipDış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler
UPC4059245081097

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikUzunlukVida UzunluğuTipÜcret
KIPP K0117.4121X25 Ayarlanabilir Tutamak M12 Dış Paslanmaz Çelik 0.99 4.29 Siyah | AC8RAE 3DCR2 K0117.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Dış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler€54.78
KIPP K0117.4121X30 Ayarlanabilir Kol M12 Dış Paslanmaz Çelik 1.18 4.29 Siyah | AC8RAG 3DCR4 K0117.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Dış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler€54.86
KIPP K0117.4121X40 Ayarlanabilir Tutamak M12 Dış Paslanmaz Çelik 1.57 4.29 Siyah | AC8RAJ 3DCR6 K0117.4121X404.21 "4.29 "1.57 "Dış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler€58.31
KIPP K0117.4121X50 Ayarlanabilir Tutamak M12 Dış Paslanmaz Çelik 1.99 4.29 Siyah | AC8RAL 3DCR8 K0117.4121X504.61 "4.29 "1.99 "Dış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler€58.31
KIPP K0117.4121 Ayarlanabilir Tutamak M12 İç Paslanmaz Çelik 4.29 2.64 Siyah | AC9GEZ 3GFV2 K0117.41212.64 "4.29 "-İç Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler€51.62
KIPP K0117.5121 Ayarlanabilir Tutamak M12 İç Paslanmaz Çelik 4.96 3.11 Siyah | AC9GFC 3GFV5 K0117.51213.11 "4.96 "-İç Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler€64.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0117.4121X60 Ayarlanabilir Kol M12 Dış Paslanmaz Çelik 2.36 4.29 5 Siyah
€58.31 / Adet