Kipp K0122.3081x15 | 3dcz2 Ayarlanabilir Sap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0122.3081X15 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 0.59 3.58 | AC8RCY 3DCZ2

KIPP K0122.3081X15 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 0.59 3.58

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8RCY Modeli: K0122.3081X15Çapraz Referans: 3DCZ2
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
€22.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir sap
RenkSiyah Saten
BitişSiyah Saten
Yükseklik2.74 "
Topuz TipiAyarlanabilir sap
Malzemeçinko
Uzunluk3.58 "
Vida Uzunluğu0.59 "
stilModern Tasarım
Konu BoyutuM8
TipDış iplik
UPC4059245091348

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikUzunlukVida UzunluğuÜcret
KIPP K0122.2081X15 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 0.59 2.93 | AC8RAP 3DCT2 K0122.2081X152.26 "2.93 "0.59 "€21.04
KIPP K0122.2081X20 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 0.78 2.93 | AC8RAR 3DCT4 K0122.2081X202.46 "2.93 "0.78 "€21.13
KIPP K0122.2081X25 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 0.99 2.93 | AC8RAU 3DCT6 K0122.2081X252.66 "2.93 "0.99 "€20.29
KIPP K0122.2081X30 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 1.18 2.93 | AC8RAW 3DCT8 K0122.2081X302.85 "2.93 "1.18 "€21.13
KIPP K0122.2081X35 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 1.38 2.93 | AC8RAY 3DCU1 K0122.2081X353.05 "2.93 "1.38 "€22.58
KIPP K0122.2081X40 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 1.57 2.93 | AC8RBA 3DCU3 K0122.2081X403.25 "2.93 "1.57 "€22.58
KIPP K0122.2081X45 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 1.77 2.93 | AC8RBB 3DCU4 K0122.2081X453.45 "2.93 "1.77 "€22.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0122.3081X15 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım M8 Dış 0.59 3.58
€22.63 / Adet